LEGRAND - Rohrbogen TAZ-50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386396
Nenndurchmesser - 50 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130104
Sonepar Artikelnummer
120465645
Hersteller Artikelnummer
386396
Hersteller Typ
386396
Hersteller Artikel Nr.:
386396
Nenndurchmesser:
50 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.007 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


