LEGRAND - Rohrbogen TAZ-63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386398
Nenndurchmesser - 63 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561208261
Sonepar Artikelnummer
120465646
Hersteller Artikelnummer
386398
Hersteller Typ
386398
Hersteller Artikel Nr.:
386398
Nenndurchmesser:
63 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


