LEGRAND - Rohrbogen TAZ20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 386392
Nenndurchmesser - 20 mm
Schutzart (IP) - IP68
Ausführung - 90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561130067
Sonepar Artikelnummer
120772969
Hersteller Artikelnummer
386392
Hersteller Typ
386392
Hersteller Artikel Nr.:
386392
Nenndurchmesser:
20 mm
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
90°-Winkel
Werkstoff der Verschraubung:
Metall
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73072980
Gewicht:
5.900 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


