Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohrdichtung Dm=25mm Batibox

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohrdichtung Dm=25mm Batibox

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 080025

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060800253

Sonepar Artikelnummer

120696785

Hersteller Artikelnummer

080025

Hersteller Typ

080025

Hersteller Artikel Nr.:

080025

Nenndurchmesser:

25 mm

Ausführung:

geschlossen

Schutzart (IP):

IP40

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.003 kg

Rohrdichtung Dm=25mm Batibox, Serie UP-Dosen

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie