LEGRAND - Rohrschelle 16 Sendzimir

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382851
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16 mm
Geschlossen - Nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561434516
Sonepar Artikelnummer
120513963
Hersteller Artikelnummer
382851
Hersteller Typ
382851
Hersteller Artikel Nr.:
382851
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16 mm
Geschlossen:
Nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73079980
Gewicht:
0.024 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


