Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohrschlauchverbinder TKG2016

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohrschlauchverbinder TKG2016

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387882

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561200562

Sonepar Artikelnummer

120697529

Hersteller Artikelnummer

387882

Hersteller Typ

387882

Hersteller Artikel Nr.:

387882

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Farbe:

Nickel

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Sperrfunktion:

Nein

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Ja

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Ja

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.099 kg

Rohr-/Schlauchverbinder, Durchmesser: innen: 20 mm, außen: 15,5 mm, Type: TKG2016

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie