Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohrschlauchverbinder TKG2521

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohrschlauchverbinder TKG2521

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387884

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Übergang Steck/Gewinde

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561200531

Sonepar Artikelnummer

120697530

Hersteller Artikelnummer

387884

Hersteller Typ

387884

Hersteller Artikel Nr.:

387884

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Übergang Steck/Gewinde

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Farbe:

Nickel

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

Ja

Oberfläche gebürstet:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Mit Sperrfunktion:

Nein

Zweiteilig:

Ja

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

Nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

Ja

Mit Innengewinde:

Nein

Teilbar:

Ja

Exzentrisch:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

0.143 kg

Rohr-/Schlauchverbinder, Durchmesser: innen: 25 mm, außen: 20,5 mm, Type: TKG2521

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie