Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohrschlauchverbinder TKM20

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohrschlauchverbinder TKM20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387861

  • Nenndurchmesser - 20 mm

  • Schutzart (IP) schlauchabhängig - 68

  • Ausführung - gerade

  • Gewindeart - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561102361

Sonepar Artikelnummer

120697527

Hersteller Artikelnummer

387861

Hersteller Typ

387861

Hersteller Artikel Nr.:

387861

Nenndurchmesser:

20 mm

Schutzart (IP) schlauchabhängig:

68

Ausführung:

gerade

Gewindeart:

metrisch

Gewindeanschlussgröße:

M20 x 1,5

Drehbares Gewinde:

Ja

Bauform:

Außengewinde

Verbindungsart zum Gehäuse:

Gewinde

Einteilig:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:

18 mm

Max. Außendurchmesser des Schlauches:

20 mm

Gewindelänge:

11 mm

Gesamtlänge:

36 mm

Gesamthöhe:

30.7 mm

Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:

Ja

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:

Nein

Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:

Nein

Einsatztemperatur:

-25 .. 150 °C

Anzahl der Einführungen:

2

Mit Erdungsanschluss:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.072 kg

Rohrverbinder, M20x1,5, ø Rohr außen: 20 mm, Type: TKM20

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie