LEGRAND - Rohrverbinder mit Aussengewinde M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 382583
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Werkstoff - Metall
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561119932
Sonepar Artikelnummer
120513966
Hersteller Artikelnummer
382583
Hersteller Typ
382583
Hersteller Artikel Nr.:
382583
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP44
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
Farbe:
farblos
Mit Gegenmutter:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.075 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


