Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Rohrverbinder mit Innengewinde M32

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Rohrverbinder mit Innengewinde M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382594

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 32

  • Werkstoff - Metall

  • Schutzart (IP) - IP44

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561120013

Sonepar Artikelnummer

120513974

Hersteller Artikelnummer

382594

Hersteller Typ

382594

Hersteller Artikel Nr.:

382594

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

32

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP44

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoffgüte:

Messing

Oberflächenschutz:

vernickelt

Halogenfrei:

Ja

Glasfaserverstärkt:

Nein

Farbe:

farblos

Mit Gegenmutter:

Nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

Nein

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.132 kg

Rohrverb. mit Innengew. M32, M32x1,5, ø Rohr außen: 32 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie