LEGRAND - Rohrverbinder TKM16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387860
Nenndurchmesser - 16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig - 68
Ausführung - gerade
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561102354
Sonepar Artikelnummer
120513978
Hersteller Artikelnummer
387860
Hersteller Typ
387860
Hersteller Artikel Nr.:
387860
Nenndurchmesser:
16 mm
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
68
Ausführung:
gerade
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M16 x 1,5
Drehbares Gewinde:
Ja
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart zum Gehäuse:
Gewinde
Einteilig:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
14 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches:
16 mm
Gewindelänge:
8 mm
Gesamtlänge:
34 mm
Gesamthöhe:
26.7 mm
Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL:
Nein
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 150 °C
Anzahl der Einführungen:
2
Mit Erdungsanschluss:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85479000
Gewicht:
0.057 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


