Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Salsa Klingeltaster 230V/2A IP30

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Salsa Klingeltaster 230V/2A IP30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041645

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060416454

Sonepar Artikelnummer

120072947

Hersteller Artikelnummer

041645

Hersteller Typ

041645

Hersteller Artikel Nr.:

041645

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Länge:

70 mm

Breite:

24 mm

Höhe:

35 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.032 kg

Taster 230 V~ - 2 A mit Beschriftungsfeld, IP 30 – IK 06, Farbe: weiß, Abmessung: 70 x 35 x 24 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie