Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041646

  • Form - rechteckig

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060416461

Sonepar Artikelnummer

120039426

Hersteller Artikelnummer

041646

Hersteller Typ

041646

Hersteller Artikel Nr.:

041646

Form:

rechteckig

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Drahtlos:

Nein

Länge:

50 mm

Breite:

20 mm

Höhe:

25 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.014 kg

Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44, Serie Läutewerke

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie