Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Salsa Klingeltaster 24V/2A IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 041647

  • Form - sonstige

  • Mit Namensschild - Nein

  • Mit Beleuchtung - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060416478

Sonepar Artikelnummer

120072948

Hersteller Artikelnummer

041647

Hersteller Typ

041647

Hersteller Artikel Nr.:

041647

Form:

sonstige

Mit Namensschild:

Nein

Mit Beleuchtung:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Drahtlos:

Nein

Länge:

70 mm

Breite:

25 mm

Höhe:

70 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.054 kg

Ergänzungszubehör, Für Feuchtraum IP 44 – IK 07, Farbe: weiß, Abmessung: 70 x 70 x 25 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie