Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Sammelhalter für bis zu 30 Kabel, Zur Verlegung von Kabelbündeln

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Sammelhalter für bis zu 30 Kabel, Zur Verlegung von Kabelbündeln

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A01014

  • Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 30

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010957010140

Sonepar Artikelnummer

120698832

Hersteller Artikelnummer

A01014

Hersteller Typ

A01014

Hersteller Artikel Nr.:

A01014

Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:

30

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Halogenfrei:

Ja

Mit Dübel:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Geeignet für Funktionserhalt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

7.483 kg

Sammelhalter für bis zu 30 Kabel, Zur Verlegung von Kabelbündeln, Universelle Befestigung mit Systemdübel CMS5-8 oder schraubbar, Für Bohrdurchmesser 6mm, Material: PA, recycelbar

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie