LEGRAND - Schalter EIN / AUS mit LED-Beleuchtung Anschlusskabel nicht mitgeliefert

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 050409
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP20
Steckrichtung - abgewinkelt
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
3245060504090
Sonepar Artikelnummer
120325354
Hersteller Artikelnummer
050409
Hersteller Typ
050409
Hersteller Artikel Nr.:
050409
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP20
Steckrichtung:
abgewinkelt
Farbe:
weiß
Polzahl:
2
Nennspannung:
250 V
Nennstrom:
16 A
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.101 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


