Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schaltkontakt, 1 Öffner,230VAC,6A, Einbau in Sicherheitskästen Best.038009/11/24

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schaltkontakt, 1 Öffner,230VAC,6A, Einbau in Sicherheitskästen Best.038009/11/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022901

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060229016

Sonepar Artikelnummer

120149303

Hersteller Artikelnummer

022901

Hersteller Typ

022901

Hersteller Artikel Nr.:

022901

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.013 kg

Legrand Schaltkontakt, 1 Öffner, 230VAC, 6 A, zum Einbau in Sicherheitskästen Best.-Nr. 038009/11/24.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie