Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schaltkontakt,1Schließer,230VAC,6A,Einbau in Sicherheitskästen Best.038009/11/24

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schaltkontakt,1Schließer,230VAC,6A,Einbau in Sicherheitskästen Best.038009/11/24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 022902

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 3 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060229023

Sonepar Artikelnummer

120149304

Hersteller Artikelnummer

022902

Hersteller Typ

022902

Hersteller Artikel Nr.:

022902

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

3 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Ausführung:

aufsteckbar und integrierbar

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.013 kg

Legrand Schaltkontakt, 1 Schließer, 230VAC, 6 A, zum Einbau in Sicherheitskästen Best.-Nr. 038009/11/24.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie