LEGRAND - Schaltschrankheizung, 120 – 240 VAC/DC, IP 20,Leistung 20 W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035306
Bemessungsleistung - 20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz - 120 .. 240 V
Betriebsspannung DC - 120 .. 240 V
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060353063
Sonepar Artikelnummer
120696690
Hersteller Artikelnummer
035306
Hersteller Typ
035306
Hersteller Artikel Nr.:
035306
Bemessungsleistung:
20 W
Betriebsspannung AC 50 Hz:
120 .. 240 V
Betriebsspannung DC:
120 .. 240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Lüfter:
Nein
Mit Raumthermostat:
Nein
Breite:
38 mm
Höhe:
98 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
120 .. 240 V
Dauerheizleistung bei 10 °C:
20 W
Tiefe:
75 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85168080
Gewicht:
0.197 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


