LEGRAND - Scharniere, Satz mit je 2 Stück, Schwarz, für (HxB): 130 x 130mm bis 270 x 170mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 035800
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060358006
Sonepar Artikelnummer
120117927
Hersteller Artikelnummer
035800
Hersteller Typ
035800
Hersteller Artikel Nr.:
035800
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


