LEGRAND - SCHEIBE F. SICH-KAEST.111,5X78

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 816670
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369040
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957166700
Sonepar Artikelnummer
120125371
Hersteller Artikelnummer
816670
Hersteller Typ
816670
Hersteller Artikel Nr.:
816670
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369040
Gewicht:
0.030 kg
Zubehör Ersatzscheiben, Stärke 2 mm Glasscheibe, passend für 038085, Abmessung: 111,5 x 78 mm, für die Sicherheitskästen IP 44/55 – IK 07
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


