LEGRAND - SCHEIBE F. SICH-KAEST.74,5X64

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 816668
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 2.282 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010957166687
Sonepar Artikelnummer
120125369
Hersteller Artikelnummer
816668
Hersteller Typ
816668
Hersteller Artikel Nr.:
816668
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.282 kg
Zubehör Ersatzscheiben, Stärke 2 mm Glasscheibe, passend für 038009/11/24/54, Abmessung 74,5 x 64 mm, für die Sicherheitskästen IP 44/55 – IK 07
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


