LEGRAND - SCHEIBE F. SICH-KAEST.75,5X78

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 816669
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85381000
Gewicht - 2.282 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010957166694
Sonepar Artikelnummer
120125370
Hersteller Artikelnummer
816669
Hersteller Typ
816669
Hersteller Artikel Nr.:
816669
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.282 kg
Zubehör Ersatzscheiben, Stärke 2 mm Glasscheibe, passend für 038083, Abmessung: 75,5 x 78 mm, für die Sicherheitskästen IP 44/55 – IK 07
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


