LEGRAND - SCHELLE FÜR I-ROHR 20/25 SPIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031907
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 20 .. 25 mm
Ausführung - einlappig
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319076
Sonepar Artikelnummer
120512906
Hersteller Artikelnummer
031907
Hersteller Typ
031907
Hersteller Artikel Nr.:
031907
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 .. 25 mm
Ausführung:
einlappig
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.003 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


