LEGRAND - SCHELLEN FÜR KABELBINDER SPIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 031959
Länge - 32 mm
Breite - 32 mm
Höhe - 10.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060319595
Sonepar Artikelnummer
120039364
Hersteller Artikelnummer
031959
Hersteller Typ
031959
Hersteller Artikel Nr.:
031959
Länge:
32 mm
Breite:
32 mm
Höhe:
10.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Für max. Bündeldurchmesser:
9 mm
Befestigungsart:
nageln
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.004 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


