LEGRAND - Schiene 12 x 2mm, L=1m, f.Universalklemmenleisten Best. 004820/22/24725/26/28

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 004819
Bemessungsstrom In - 100 A
Ausführung - flach
Länge - 1000 mm
Breite - 2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060048198
Sonepar Artikelnummer
120039322
Hersteller Artikelnummer
004819
Hersteller Typ
004819
Hersteller Artikel Nr.:
004819
Bemessungsstrom In:
100 A
Ausführung:
flach
Länge:
1000 mm
Breite:
2 mm
Höhe:
12 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.198 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


