LEGRAND - Schienenset für Schaltschränke Marina

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 036242
Ausführung - Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245060362423
Sonepar Artikelnummer
120139146
Hersteller Artikelnummer
036242
Hersteller Typ
036242
Hersteller Artikel Nr.:
036242
Ausführung:
Befestigungssatz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Breite:
40 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
35 mm
Max. Belastbarkeit:
144 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.230 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


