Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch FA 2012 N 12x15,5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch FA 2012 N 12x15,5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387281

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 15.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091337

Sonepar Artikelnummer

120513472

Hersteller Artikelnummer

387281

Hersteller Typ

387281

Hersteller Artikel Nr.:

387281

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

15.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

80 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

9.450 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12 mm, außen: 15,5 mm, Type: FA2012N, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie