Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch FA 2016 N 15,5x19,5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch FA 2016 N 15,5x19,5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387282

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 19.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091351

Sonepar Artikelnummer

120513473

Hersteller Artikelnummer

387282

Hersteller Typ

387282

Hersteller Artikel Nr.:

387282

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

19.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

90 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

13.390 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 15,5 mm, außen: 19,5 mm, Type: FA2016N, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie