Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch FA 2021 N 20,5x24,5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch FA 2021 N 20,5x24,5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387283

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 24.5 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091375

Sonepar Artikelnummer

120513474

Hersteller Artikelnummer

387283

Hersteller Typ

387283

Hersteller Artikel Nr.:

387283

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

24.5 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

130 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

16.450 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 20,5 mm, außen: 24,5 mm, Type: FA2016N, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie