Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

LEGRAND - Schlauch FA 2052 N 50,5x56 - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch FA 2052 N 50,5x56 - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387287

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Außendurchmesser - 56 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561091450

Sonepar Artikelnummer

120513478

Hersteller Artikelnummer

387287

Hersteller Typ

387287

Hersteller Artikel Nr.:

387287

Nenndurchmesser:

51 mm

Außendurchmesser:

56 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP67

Biegeradius, statisch:

310 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

schwarz

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

24.010 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 50,5 mm, außen: 56 mm, Type: FA2052N, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie