Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch Ftr21 D=20.5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch Ftr21 D=20.5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387193

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561092228

Sonepar Artikelnummer

120513067

Hersteller Artikelnummer

387193

Hersteller Typ

387193

Hersteller Artikel Nr.:

387193

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP43

Biegeradius, statisch:

130 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Stahldraht

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

25.470 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 20,5 mm, außen: 26 mm, Type: FTR21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie