Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch FX13 D=13 Grau - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch FX13 D=13 Grau - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382152

  • Nenndurchmesser - 13 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561092341

Sonepar Artikelnummer

120697151

Hersteller Artikelnummer

382152

Hersteller Typ

382152

Hersteller Artikel Nr.:

382152

Nenndurchmesser:

13 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP55

Farbe:

grau

Biegeverhalten:

biegsam

Innendurchmesser:

13 mm

Außendurchmesser:

17.5 mm

Druckfestigkeit:

320 N

Einsatztemperatur:

5 .. 60 °C

Ölbeständig:

Ja

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Flammverbreitend:

Nein

Längsgeschlitzt:

Nein

Verschließbar (zweiteilig):

Nein

Halogenfrei:

Nein

Brandschutz nach UL94:

HB

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

4.830 kg

Kabelschutzschlauch, Durchmesser: innen: 13 mm, außen: 17,5 mm, Type: FX13, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie