Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch GNS D=15,5 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch GNS D=15,5 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 382385

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Außendurchmesser - 18.5 mm

  • Innendurchmesser - 15.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561098114

Sonepar Artikelnummer

120697179

Hersteller Artikelnummer

382385

Hersteller Typ

382385

Hersteller Artikel Nr.:

382385

Nenndurchmesser:

16 mm

Außendurchmesser:

18.5 mm

Innendurchmesser:

15.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

25 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85479000

Gewicht:

699.610 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 15,5 mm, außen: 18,5 mm, Type: GNS16

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie