Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch P2 D=27 Schwarz - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch P2 D=27 Schwarz - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387905

  • Nenndurchmesser - 27 mm

  • Außendurchmesser - 33.5 mm

  • Innendurchmesser - 26.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561100787

Sonepar Artikelnummer

120513990

Hersteller Artikelnummer

387905

Hersteller Typ

387905

Hersteller Artikel Nr.:

387905

Nenndurchmesser:

27 mm

Außendurchmesser:

33.5 mm

Innendurchmesser:

26.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

130 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

Polyvinylchlorid (PVC)

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

15.290 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 26,5 mm, außen: 33,5 mm, Type: P227N, Farbe: schwarz

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie