Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch P2x D=50,5 Grau - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch P2x D=50,5 Grau - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387848

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Außendurchmesser - 60 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561100497

Sonepar Artikelnummer

120697526

Hersteller Artikelnummer

387848

Hersteller Typ

387848

Hersteller Artikel Nr.:

387848

Nenndurchmesser:

51 mm

Außendurchmesser:

60 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Polyvinylchlorid (PVC)

Schutzart (IP):

IP65

Biegeradius, statisch:

510 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

1250 N

Einsatztemperatur:

-15 .. 60 °C

Farbe:

grau

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Ja

Mit Zulassung nach UL:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

38.510 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 50,5 mm, außen: 60 mm, Type: P2X52, Farbe: grau

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie