Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch TRS 21 20,5x26 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch TRS 21 20,5x26 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387993

  • Nenndurchmesser - 21 mm

  • Außendurchmesser - 26 mm

  • Innendurchmesser - 20.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561401679

Sonepar Artikelnummer

120697534

Hersteller Artikelnummer

387993

Hersteller Typ

387993

Hersteller Artikel Nr.:

387993

Nenndurchmesser:

21 mm

Außendurchmesser:

26 mm

Innendurchmesser:

20.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

60 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

24.610 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 20,5 mm, außen: 26 mm, Type: TRS21

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie