Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch TRS D=12 - Rolle mit 50m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch TRS D=12 - Rolle mit 50m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387991

  • Nenndurchmesser - 12 mm

  • Außendurchmesser - 17.5 mm

  • Innendurchmesser - 12 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561401631

Sonepar Artikelnummer

120514014

Hersteller Artikelnummer

387991

Hersteller Typ

387991

Hersteller Artikel Nr.:

387991

Nenndurchmesser:

12 mm

Außendurchmesser:

17.5 mm

Innendurchmesser:

12 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

30 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

11.410 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 12 mm, außen: 17,5 mm, Type: TRS12

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie