Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch TRS40 D=39,5 - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch TRS40 D=39,5 - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387996

  • Nenndurchmesser - 40 mm

  • Außendurchmesser - 47 mm

  • Innendurchmesser - 39.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561401730

Sonepar Artikelnummer

120514017

Hersteller Artikelnummer

387996

Hersteller Typ

387996

Hersteller Artikel Nr.:

387996

Nenndurchmesser:

40 mm

Außendurchmesser:

47 mm

Innendurchmesser:

39.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

140 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

22.010 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 39,5 mm, außen: 47 mm, Type: TRS40

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie