Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlauch TRS52 D=50,5 - Rolle mit 25m

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlauch TRS52 D=50,5 - Rolle mit 25m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 387997

  • Nenndurchmesser - 51 mm

  • Außendurchmesser - 58 mm

  • Innendurchmesser - 50.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8009561401754

Sonepar Artikelnummer

120514018

Hersteller Artikelnummer

387997

Hersteller Typ

387997

Hersteller Artikel Nr.:

387997

Nenndurchmesser:

51 mm

Außendurchmesser:

58 mm

Innendurchmesser:

50.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:

Stahldraht

Schutzart (IP):

IP42

Biegeradius, statisch:

210 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Oberflächenschutz:

verzinkt

Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):

ohne Ummantelung

Dichtung:

ohne Dichtung

Druckfestigkeit:

750 N

Einsatztemperatur:

-45 .. 250 °C

Farbe:

farblos

Elektrische Eigenschaften:

mit Leiteigenschaften

Flammverbreitend:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

83071000

Gewicht:

34.010 kg

Kabelschutzschlauch, Ø-Schlauch: innen: 50,5 mm, außen: 58 mm, Type: TRS52

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie