LEGRAND - Schlauchklemme 13-20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381362
Geeignet für Rohrdurchmesser - 13 .. 20 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113794
Sonepar Artikelnummer
120697054
Hersteller Artikelnummer
381362
Hersteller Typ
381362
Hersteller Artikel Nr.:
381362
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 .. 20 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


