LEGRAND - Schlauchklemme 32-44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381384
Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 .. 44 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113930
Sonepar Artikelnummer
120697064
Hersteller Artikelnummer
381384
Hersteller Typ
381384
Hersteller Artikel Nr.:
381384
Geeignet für Rohrdurchmesser:
32 .. 44 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.029 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


