LEGRAND - Schlauchklemme 8-14

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 381378
Geeignet für Rohrdurchmesser - 8 .. 14 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561113893
Sonepar Artikelnummer
120514019
Hersteller Artikelnummer
381378
Hersteller Typ
381378
Hersteller Artikel Nr.:
381378
Geeignet für Rohrdurchmesser:
8 .. 14 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Anreihbar:
Nein
Befestigungsart:
Schraubloch
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.019 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


