LEGRAND - Schlauchschelle Fs08

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 387931
Geeignet für Rohrdurchmesser - 8 mm
Geschlossen - Ja
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8009561092037
Sonepar Artikelnummer
120514021
Hersteller Artikelnummer
387931
Hersteller Typ
387931
Hersteller Artikel Nr.:
387931
Geeignet für Rohrdurchmesser:
8 mm
Geschlossen:
Ja
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
Schraubloch
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Max. Anzahl der Rohre:
1
Mit Einlage:
Ja
Farbe:
sonstige
Einsatztemperatur:
-30 .. 80 °C
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.008 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


