Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schliesszylinder 3113 A

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schliesszylinder 3113 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036827

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060368272

Sonepar Artikelnummer

120139176

Hersteller Artikelnummer

036827

Hersteller Typ

036827

Hersteller Artikel Nr.:

036827

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.035 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schliesszylinder 3113 A

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie