Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schloss, mit 2 Schlüsseln (Schliessung Nr.850),z.Einbau in Plexo³ Verteilertüren

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schloss, mit 2 Schlüsseln (Schliessung Nr.850),z.Einbau in Plexo³ Verteilertüren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001966

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

3245060019662

Sonepar Artikelnummer

120157117

Hersteller Artikelnummer

001966

Hersteller Typ

001966

Hersteller Artikel Nr.:

001966

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.046 kg

Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln (Schliessung Nr. 850), zum Einbau in Feuchtraumverteiler Plexo³ Türen.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie