Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in AP-Verteiler Türen Best.-Nr. 001328/38

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schloss, mit 2 Schlüsseln, zum Einbau in AP-Verteiler Türen Best.-Nr. 001328/38

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 001390

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060013905

Sonepar Artikelnummer

120072772

Hersteller Artikelnummer

001390

Hersteller Typ

001390

Hersteller Artikel Nr.:

001390

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.051 kg

Legrand Schloss, mit 2 Schlüsseln (Schliessung Nr. 850), zum Einbau in Aufputz-Kleinverteiler Türen Best.-Nr. 001328, 001338, Einbau in Sicherheitskästen Best.-Nr. 038009/11/24 sowie Schlüsselkästen Best.-Nr. 038054/55/56.

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie