LEGRAND - Schlosshalter DX3,zur Verriegelung des Betätigungshebels z.B.für LS-SChalter TX3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 406303
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 1
Geeignet für Bügelstärke - 5 .. 6 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85389099
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3245064063036
Sonepar Artikelnummer
120380269
Hersteller Artikelnummer
406303
Hersteller Typ
406303
Hersteller Artikel Nr.:
406303
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
1
Geeignet für Bügelstärke:
5 .. 6 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
Ein LEGRAND Produkt
Entdecken Sie die LEGRAND-Serie


