Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlüssel Aussendreikant 6,5 mm CNOMO

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlüssel Aussendreikant 6,5 mm CNOMO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036539

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

  • Gewicht - 0.051 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060365394

Sonepar Artikelnummer

120039383

Hersteller Artikelnummer

036539

Hersteller Typ

036539

Hersteller Artikel Nr.:

036539

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.051 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schlüssel Aussendreikant 6,5 mm CNOMO

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie