Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

LEGRAND - Schlüssel Außendreikant 8 mm

LEGRAND
kopierenkopieren
LEGRAND - Schlüssel Außendreikant 8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 036540

  • Ausführung - Dreikant

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 83017000

  • Gewicht - 0.049 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3245060365400

Sonepar Artikelnummer

120039384

Hersteller Artikelnummer

036540

Hersteller Typ

036540

Hersteller Artikel Nr.:

036540

Ausführung:

Dreikant

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83017000

Gewicht:

0.049 kg

Legrand Schaltschränke Atlantic und Marina Zubehör: Schlüssel Außendreikant 8 mm

Ein LEGRAND Produkt

Entdecken Sie die LEGRAND-Serie